デジタルコードレス電話機
着信に気づきやすい大音量フラッシュ着信
見やすいホワイト液晶&押しやすい大きなダイヤルボタン
はっきりとした音になる、「音量大ボタン」
迷惑電話対策に、豊富な「あんしん機能」
クリアな音質で通話ができる、「DECT 1.9GHz方式」
色ホワイト系
質量(g)親機:約625、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114
消費電力(W)親機:約2.6(最大)、約0.8(待機時)、子機:約0.7(急速充電時)、約0.4(待機時)
表示親機:カナ1行、子機:カナ2行
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約190×198×68、子機:約49×26×165、充電器:約79×70×101
連続使用時間(時間)子機:(通話)約8、(待受)約200
液晶サイズ親機:4.7型、子機:1.4型
内容量1セット