有線屋外強化防水型200万画素赤外線(4台)カメラ・録画機(HD2TB付)・16インチモニターセット
かんたんセットなので細かな面倒な設定が一切不要。屋外防水強化型赤外線LED3灯200万画素カメラで、屋外・夜間の撮影が可能。
離れた場所での監視・録画ができます。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスク(2TB)に保存。
付属品DC分岐線、電源アダプター他
出力(録画機画像)HDMI/VGA
ケーブル長(m)10×2本・20×2本(電源・信号一体型)
セット数カメラ台数:4
機能自動赤外線録画、サイクル録画、メール連携、録画スケジュール管理等
記録媒体内蔵型3.5インチSATA(2TB)
画面サイズ(モニター)15.6インチ
画素数200万
内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 41995319
2021-02-16
- 用途:
- 防犯
株式会社山之内組 様
取り付けが簡単で結構いいです。
ただしカメラ本体が大きいですが、カメラが付いてるとアピールにはいいんじゃないですか。
照明の付近に取り付けたら、夜間赤外線カメラになりませんでした。昼間モードになっており
映像が暗かったので、照明を切ると鮮明に映りました。
14人が参考にしています