半自動梱包機

半自動梱包機 ストラパック

低電圧DCモーター採用により静音化を実現しました。(60dB(A))
引締め方法選択機能により、あらゆる梱包物にてきした引き締めで対応します。
引締め力の強弱にかかわらず、バンド引き戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
環境配慮設計によりiQ-400は機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。
IQ-400FCはより安全面に配慮した全面カバータイプで、IQ-400NAはIQ-400FCのコンパクトタイプです。

梱包物最小寸法(mm)(幅×高さ)80×30 梱包物最大寸法(mm)(幅×高さ)フリー×フリー 適合バンド幅(mm)15.5、12、9、6、5 引締力(N)トルクモード:40~450、ストロークモード:0~150 電源(V)単層100(50/60Hz) 消費電力(kW)0.47 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42006598 IQ-400NA 全面カバーコンパクト型 580×450×750 約50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42006607 IQ-400FC 全面カバー型 780×540×750 約60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする