曜日別特売

E39口金 バラストレス

E39口金 バラストレス - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)
口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
トラスコ品番
色温度(K)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42007614LDR100-200V25N8-H/E39-40WH3昼白色(5000K)25161-38525000ホワイト
34,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
42007587LDR100-200V23L8-H/E39-36BK3電球色(3000K)22.5161-38493000ブラック
34,800
取扱い終了
42007596LDR100-200V23L8-H/E39-36WH3電球色(3000K)22.5161-38503000ホワイト
34,800
取扱い終了
42007605LDR100-200V25N8-H/E39-40BK3昼白色(5000K)25161-38515000ブラック
34,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42007614
2021-08-03
用途: 照明

注文後に納期1ヵ月遅れの報告って最低ですね
どうゆう在庫管理してるんでしょうか

5が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする