曜日別特売

HDD

HDD - Western Digital(ウエスタンデジタル)

あらゆるNASシステムに対応するWDRedドライブなら、あなたのデータストレージのニーズを満たすことができます。
WDRedドライブは、優れたパフォーマンスを発揮するNASストレージソリューションの構築を求めるお客様に、さまざまなソリューションを提供します。
1~8ベイのNASシステムを構築可能なWDRedでは、1つのパワフルなユニットに重要なデータを保存できます。
デスクトップドライブは通常、厳しいNASシステム環境向けにテストまたは設計されていません。
NASのメリットを生かすには、データを保護し、最適なパフォーマンスを維持できるさまざまな機能を搭載したドライブを選択しましょう。
ASware3.0テクノロジーを搭載するWDRedドライブは、NASやRAID環境でパフォーマンスと信頼性のバランスを最適化するよう作られています。
NASやRAIDの常時稼働環境では、周囲温度が高くなります。
WDRedドライブは、低温で静かに動作するよう作られており、厳しい24時間365日常時稼働環境で優れた適合性を発揮します。
デジタルコンテンツをTV、PCなどにストリーミング、バックアップ、整理して、簡単に共有できます。
NASwareテクノロジーにより、NASシステムとのドライブ互換性が向上し、デバイスの再生機能も改善します。
ビジネスを達成するための生産性と効率性を、WDRedドライブ設計の2つの基本理念として採用しています。
NASのWDRedドライブを活用すれば、ビジネスの速度に合わせてファイルを共有およびバックアップできます。
デスクトップ用ドライブはNAS専用には作られていません。
これに比べ、WDRedドライブはNASware3.0を搭載しています。
WDには独自のテクノロジがあるので、ドライブの選択にもう迷いはありません。
お使いのNASシステムに最適なストレージを見つけることができます。

仕様
【AdvancedFormat(AF)】○、【ロード/アンロードサイクル】600000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下、【MTBF(時間)】100000、【ワークロード率】180(TB/間)、【12VDC±5%(A、ピーク)・5VDC±5%(A、ピーク)】1.75
質量(kg)
0.64(±3%)
備考
https://www.cfd.co.jp/product/hdd/3_5inch/wd60efax/
シリーズ
WDRed(TM)
温度範囲(℃)
【動作時】0~60、【非動作時】-40~70
本体寸法(mm)
26.1×147×101.6
インターフェース
SATA6Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])
5400クラス
キャッシュメモリ(MB)
256
保証期間
3年
耐衝撃性
【稼動時(2ms/書き込み)】30、【稼動時(2ms/読み取り)】65、【非稼働時(2ms)】250
稼動音(dB(A))
【アイドル】23、【シーク(平均)】27
平均消費電力(W)
【読み取り/書き込み】4.8、【アイドル】3.1、【スタンバイ/スリープ】0.6
容量(TB)
6(フォーマット済み)
書込速度(MB/s)
180
フォームファクタ
3.5inch
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42001043WD60EFAX-YET
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする