ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック
「SHARK Mirror RGB PWM」は、インフィニティミラーを備えたスタイリッシュな120mm ARGBファンです。見た目にこだわったARGBファンで、エアフローを反転させたリバースモデルもあり、カラーはブラック/ホワイトの2種からお選びいただけます。
ピラーレスケースに最適なリバースモデル
スタイリッシュなインフィニティミラー効果
アドレサブルRGBによる多彩なイルミネーション
正確なスピードコントロール
- 本体質量(g)
- 130
- 回転数
- ファン:500 ~ 1500 ±10%(RPM)
- 本体サイズ(mm)
- (H)120 × (W)120 × (L)25
- 騒音レベル(dB(A))
- ノイズ:26.8
- コネクタ
- 電源:4-PIN PWM
- 内容量
- 1式
PCファン の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05134907 ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック - SHARKOON](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134907-260929-02.jpg)
![注文コード:05134907 ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック - SHARKOON](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134907-260929-04.jpg)
![注文コード:05134907 ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック - SHARKOON](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134907-260929-06.jpg)
![注文コード:05134907 ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック - SHARKOON](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134907-260929-08.jpg)

![ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 WH 3IN1 ホワイト R-FL14-WHAPN3-G DEEPCOOL ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 WH 3IN1 ホワイト R-FL14-WHAPN3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854518-261027-02.jpg)
![ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 WH ホワイト R-FL14-WHAPN1-G DEEPCOOL ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 WH ホワイト R-FL14-WHAPN1-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834629-261026-02.jpg)
![ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 ブラック R-FL14-BKAPN1-G DEEPCOOL ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 ブラック R-FL14-BKAPN1-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834586-261026-02.jpg)
![ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G DEEPCOOL ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834602-261026-02.jpg)
![ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 3IN1 ブラック R-FL14-BKAPN3-G DEEPCOOL ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 3IN1 ブラック R-FL14-BKAPN3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834620-261026-02.jpg)


![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134907-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134846-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134828-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134819-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134810-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)
