ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック

ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック - SHARKOONケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック - SHARKOONケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック - SHARKOONケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック - SHARKOON

「REBEL F50 PWM」は、高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。
高性能ハードウェアの冷却用として設計されており、最大パフォーマンス(2000rpm・風量131.93 m3/h)時においても騒音レベルが35dB(A)を超えることはありません。
また12個のARGB LEDにより、マザーボードメーカー各社の一般的なイルミネーションシステムすべてに対応しています。
カラーはブラック/ホワイトの2種からお選びいただけます。
パフォーマンスと静音性の最適なバランスを実現したARGBファン
静音性と耐久性に優れた流体動圧軸受を採用
ARGB LEDを12個搭載

本体質量(g)
180
回転数
ファン:600~2000 ±10%(RPM)
本体サイズ(mm)
(H)120 × (W)120 × (L)25
騒音レベル(dB(A))
ノイズ:35
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05134846RebelF50PWMBlack
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする