ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック

ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック - SHARKOONケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック - SHARKOONケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック - SHARKOONケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック - SHARKOON

「SHARK Mirror RGB PWM」は、インフィニティミラーを備えたスタイリッシュな120mm ARGBファンです。見た目にこだわったARGBファンで、エアフローを反転させたリバースモデルもあり、カラーはブラック/ホワイトの2種からお選びいただけます。
スタイリッシュなインフィニティミラー効果
アドレサブルRGBによる多彩なイルミネーション
正確なスピードコントロール

本体質量(g)
130
回転数
ファン:500 ~ 1500 ±10%(RPM)
本体サイズ(mm)
(H)120 × (W)120 × (L)25
騒音レベル(dB(A))
ノイズ:26.8
コネクタ
電源:4-PIN PWM
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05134871SHARKMIRRORBK
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする