VGA
低消費電力のGEFORCEGT710搭載モデル。
ヒートシンクを搭載したファンレスモデルで、冷却ファンによるノイズがありません。
メモリークロック1000MHz
仕様【GPU】NVIDIA製GeForceGT710、【コアクロック】954MHz、【bit幅】64bit、【バス】PCI-Express2.0(×16)、【サポート】DirectX12:◯/HDCP:◯/PSE:非対象/電波法:非対象
付属品クイックインストールガイド(英語)、ドライバーCD
出力HDMI×1、DVI-D×1、D-sub×1
本体寸法(mm)157.9×68.91×35(ブラケット含まず)
冷却方式空冷ファン※1スロット占有
保証期間1年
容量(GB)1
メモリ規格DDR3
内容量1個
注意
※ヒートシンク搭載モデルのため、PCケース内のエアフローには十分ご注意ください。※ドライバは、GEFORCEEXPERIENCEをインストールし、GEFORCEEXPERIENCEを使ってインストールを行うか(要インターネット)、NVIDIAのサイトからダウンロードをしてください。
※寸法はコネクタの接続と突起部を考慮して、余裕をみて製品を選択することを推奨します。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07