APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 5年保証 SMT500J5W

APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 5年保証 SMT500J5W - APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 5年保証 SMT500J5W - APC(シュナイダーエレクトリック)

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 500 LCD 100V 5年保証(SMT500J5W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー

質量(kg)12.6Black規格UL 1778, VCCI Class A出力【アウトプット電力容量】360W / 500VA、【最大設定可能電力】360W / 500VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【電源コードの数】1、【最大入力電流】5.0Aバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42004945SMT500J5W
141,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする