無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 SMT750J3W

無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 SMT750J3W - APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 SMT750J3W - APC(シュナイダーエレクトリック)

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー

質量(kg)13Black規格UL 1778, VCCI Class A出力【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0Aバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42004979SMT750J3W
117,600
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする