質量(kg)26色Black規格UL 1778, VCCI Class A出力【アウトプット電力容量】980W / 1.2kVA、【最大設定可能電力】980W / 1.5kVA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(8) NEMA 5-15R (電源バックアップ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】12.0Aバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m内容量1個