エクセレンス業務用ワインセラー
様々な用途で使用可能。
上の2段にワイン、下の段の棚を外せば日本酒一升瓶を7本収納可能。
収納本数(本)30(棚使用)
質量(kg)38
色ブラック
定格電力(W)120
定格電圧(V)100
ランプLED
設定温度(℃)5-18
品名・タイプワインセラー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×580×860
冷媒R600a
温度コントローラーマイコン式
ドア3重ガラス
鍵有
年間消費電力量(kWh/年)(JIS C9801-2015)155
加温能力PTCヒーター
定格内容積(L)100(97)
冷却システムコンプレッサー式
内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。