スーパーユーロホーン

スーパーユーロホーン アークヒル
(6件のレビュー)

ヨーロピアンサウンド リレーハーネス不要 車検対応品

用途DC12V専用・電流4A±1A 周波数(Hz)Hi/510、Lo/410(+-30) 音圧レベル(dB)110(+-5) 寸法(mm)108×91×80(突起物除く)、ラッパ口:78×80 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42010378 ARC-105
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42010378
2022-08-24
用途:
自家用車、軽
その他業種

安いのになかなかいい音色です。この値段なので壊れてもまた交換すればいいかな。

対象商品:
42010378
2022-08-08
用途:
車に使用
オグラ 様 (サービス業)

音質が良くない。取り付けステーが薄い為振動で振れが大きい。

対象商品:
42010378
2021-10-27
用途:
軽自動車のホーン交換
製造業

ホーン交換がポピュラーでなかった時代から社外品を愛用しています。ヨーロッパ製の有名ブランドも数多く使いましたが、価格差を考えると驚きの音色です。壊れたら買い換えれば良いと気楽に使えます。

対象商品:
42010378
2021-10-13
用途:
クラクション
医療・福祉・介護関連業

かなりの安さで驚きの音色に変身しましたよ。
気分はヨーロピアンです満足満足。

対象商品:
42010378
2021-05-18
用途:
価格帯の割に
個人のお客様

元々、社外性のホーンが装着されていた車が
ホーン不鳴動で尚且つヒューズが飛んでと言う
トラブルに見舞われてお金を余り掛けたくない
と言う事で純正ホーンが意外にも高価なので
当製品を取り付けて見ました。
装着時にはホーンのラッパ部が下を向いて
雨水などが侵入しない様に気を使い取り付けて
鳴らして見ましたが中々に良い音で満足です。
これからも必要時には使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42010378
2019-10-10
用途:
純正との交換
ガレージスペースwho’s-who 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思いの外高級感がある音で大変満足できる商品で正解でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする