BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
USB付スイッチパネル C91359LED
3口の電源スイッチと2口のUSBソケットが付いたスイッチパネルです。スイッチ使用時にはLEDが点灯しON/OFFがわかりやすくなっています。
仕様
USBソケット口:2個
タイプ
USB付
電圧(V)
DC12
出力
USB出力:1A/2A
外寸(mm)
107×96
取付ねじ
ピッチ:94.5×87.5mm
ヒューズ容量(A)
15
スイッチ数
3個
ねじ穴(Φmm)
3.5
カットサイズ(mm)
99×88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42016224
40B0018
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください