BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
電圧計付スイッチパネル C10430G
5口の電源スイッチと電圧計が付いたスイッチパネルです。バッテリーの電圧低下を常に確認することができるため、バッテリー上がりを防ぐことが出来ます。
タイプ
電圧計付
電圧(V)
12・24
外寸(mm)
107×95
防塵防水性能
IP66
ヒューズ容量(A)
15
スイッチ数
5個
カットサイズ(mm)
87×78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42016233
40B0019
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください