曜日別特売
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
主な使用車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42015585SN180Pミツビシ・マツダRVR:GA4W、アウトランダー:GF7W・GF8W、アウトランダーPHV:GG2W、デリカD:5:CV1W,2W,5W、アクセラハイブリッド:BYEFP、アテンザ:GJEFP他(~#20000)
10,100
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
42015594SN200Pミツビシ・ニッサンキャンター:FBA20・FDA00・20FEA20・FEB20・FGA20・FDA40、NT450アトラス:FBA2W,3W,5W,6W他
26,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
42015619SN220Pスバルインプレッサ:GK2,3,6,7、インプレッサスポーツ:GT2,3,6,7、スバルXV:GT3,7、レヴォーグ:VM4(アイサイト車)・VMG、レガシィ:BN9,BS9
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
42022847SN222Pホンダヴェゼル(含むHV):RU1,2,3,4、CR-Z:ZF2、オデッセイ(HV):RC4(車台番号:1150001-)、ステップワゴンスパーダ(HV):RP5
12,400
5,898
6,488(税込)
18日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42015619
2021-05-06
用途: 自動車用補修パーツとして
その他業種

レガシィB4のリヤに装着しました。制動能力は問題ありませんが、低速でじわっとブレーキを踏むと鳴きが出るのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする