ディスポ白衣

ディスポ白衣 レオナ
(1件のレビュー)

ソフトな着心地で、通気性も抜群です。リントが殆ど出ない長繊維の不織布を使用しています。洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。また、乾きも非常に早く大変便利です。

材質不織布 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42020634 - L 67 55 110
400
 
 
取扱い終了
42020643 - LL 68 55 110
450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42020634
2020-11-06
用途:
アルバイトの着用

思った以上に薄くてやわかったです。マジックテープも幅が短く、弱いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする