プロテクティブスニーカー LW-S7006

プロテクティブスニーカー LW-S7006 LOTTO WORKS (ロット)

軽作業に適した軽量モデル。
樹脂製先芯入り、リフレクター付き、カップインソール入り。

用途普通作業用、軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)ナイロンメッシュ×合成皮革 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)290(26.0cm) 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
足幅
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42029698 LW-S7006 24.5 EEE レッド
3,900
 
 
取扱い終了
42029707 LW-S7006 25 EEE レッド
3,900
 
 
取扱い終了
42029716 LW-S7006 25.5 EEE レッド
3,900
 
 
取扱い終了
42029725 LW-S7006 26 EEE レッド
3,900
 
 
取扱い終了
42029734 LW-S7006 26.5 EEE レッド
3,900
 
 
取扱い終了
42029743 LW-S7006 27 EEE レッド
3,900
 
 
取扱い終了
42029759 LW-S7006 28 EEE レッド
3,900
 
 
取扱い終了
42029768 LW-S7006 24.5 EEE ネイビー
3,900
 
 
取扱い終了
42029777 LW-S7006 25 EEE ネイビー
3,900
 
 
取扱い終了
42029786 LW-S7006 25.5 EEE ネイビー
3,900
 
 
取扱い終了
42029795 LW-S7006 26 EEE ネイビー
3,900
 
 
取扱い終了
42029804 LW-S7006 26.5 EEE ネイビー
3,900
 
 
取扱い終了
42029813 LW-S7006 27 EEE ネイビー
3,900
 
 
取扱い終了
42029829 LW-S7006 28 EEE ネイビー
3,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする