ホシ服装
IDIES 長袖ジャケット 165
機能に裏打ちされたプロデザイン。
心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。
適度なストレッチ性能としなやかな素材感。
これからのスマートプロワークウェア。
種別
長袖ジャケット
機能
ストレッチ、吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、静電気帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル)
シリーズ
160
仕様
衿部消臭芯地使用、高通気メッシュノーフォーク仕様、ペン差しポケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42026697
165
ライトグレー
M
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026706
165
ライトグレー
L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026715
165
ライトグレー
LL
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026724
165
ライトグレー
3L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026733
165
ライトグレー
4L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026749
165
ライトグレー
5L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026758
165
オフブラック
M
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026767
165
オフブラック
L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026776
165
オフブラック
LL
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026785
165
オフブラック
3L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026794
165
オフブラック
4L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026819
165
ライトキャメル
M
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026828
165
ライトキャメル
L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026837
165
ライトキャメル
LL
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026846
165
ライトキャメル
3L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026855
165
ライトキャメル
4L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026864
165
ライトキャメル
5L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026873
165
ダークネイビー
M
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026889
165
ダークネイビー
L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026898
165
ダークネイビー
LL
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026907
165
ダークネイビー
3L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026916
165
ダークネイビー
4L
¥
7,900
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026803
165
オフブラック
5L
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
42026925
165
ダークネイビー
5L
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください