多摩電子 Lightningリチウムチャージャー 1A 3000 Lightningリチウムチャージャー 1A 3000 商品レビューを投稿する コンパクトタイプの大容量リチウムチャージャー 1A(アンペア)出力でiPhone,iPod対応 リチウムイオン電池3000mAh搭載 PSE適合品 定格出力 DC 5V/1A 材質 本体ケース:ABS+PC、レンズ:PC、ケーブル・コネクタケース:PVC 色 ホワイト 質量(g) 約96 定格 ケーブル:5V/1A (Lightning、microUSB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約59×124×11(本体ケーブル収納時) ケーブル長(cm) 約15 定格入力 DC 5V/1A 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 TPIL34LW 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 42031046 TPIL34LW ¥3,480 1 ¥3,480 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライPCスマートフォンアクセサリモバイルバッテリー・充電器モバイルバッテリー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. モバイル充電バッテリー 約6200mAh マクセル ¥4,390 (0) 2. リチウムチャージャー 3000 多摩電子 ¥2,490 (0) 3. ポータブル電源 セルスター ¥25,900〜 (6) 4. モバイルバッテリー 10000mAh 4.8A 薄型 タイプC対応 スマホ Pile one エレコム ¥5,890 (3) 5. ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル ¥24,900 (0) 6. Type-C リチウムチャージャー 5000 多摩電子 ¥3,990 (0) 7. 大容量モバイル充電バッテリー 6700mAh マクセル ¥3,290 (1) 8. 最軽量設計 モバイルバッテリー Willcom(ウィルコム) ¥2,990〜 (0) 9. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY ¥8,990〜 (37) 10. Lightning リチウムACチャージャー2600 多摩電子 ¥3,480 (0) 11. ジャンプスターター5400mAh カシムラ ¥7,990 (11) 12. モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) ¥3,490 (0) 13. ジャンプスターター 大自工業(Meltec) ¥9,990 (6) 14. 大容量モバイル充電バッテリー 10050mAh マクセル ¥4,990 (0) 15. リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) ¥9,990〜 (23) 16. モバイルバッテリー5200USB-A2ポート2.4A 多摩電子 ¥2,890 (0) 17. モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) ¥5,990 (0) 18. モバイルバッテリー サンワサプライ ¥12,900 (0) 19. ポータブルパワーソース PS-16000RP HITACHI ¥29,900 (1) 20. リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY ¥719〜 (36) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。