多摩電子 LightningリチウムACチャージャー2600 LightningリチウムACチャージャー2600 商品レビューを投稿する Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod対応リチウムAC充電器。 ACプラグ付きで蓄電&充電に便利。 約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。 海外でも使用できるAC100V〜240V対応。 PSE適合品 定格出力 DC5V/1A 材質 本体ケース:ABS+PC他、プラグ:PC+PBT+真鍮、ケーブル:PVC 色 ブラック 質量(g) 本体:約100、Lightningケーブル:約22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約48×100×20 ケーブル長(cm) 約90 定格入力 AC100V〜240V 50/60Hz 15VA 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 TPLA12LUK 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 数量 42031055 TPLA12LUK ¥3,480 1 ¥3,480 税込¥3,828 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライPCスマートフォンアクセサリモバイルバッテリー・充電器モバイルバッテリー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. Lightning リチウムACチャージャー2600 多摩電子 ¥3,480 (0) 2. リチウムAVチャージャー2600 多摩電子 ¥2,990 (0) 3. モバイルバッテリー PSE認証 (Lightningコネクター対応) マクセル ¥5,990 (0) 4. ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル ¥24,900 (0) 5. リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY ¥719〜 (36) 6. モバイルバッテリー サンワサプライ ¥12,900 (0) 7. リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) ¥9,990〜 (23) 8. モバイルバッテリー 10000mAh 4.8A 薄型 タイプC対応 スマホ Pile one エレコム ¥5,890 (3) 9. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY ¥8,990〜 (37) 10. ポータブル電源 セルスター ¥25,900〜 (6) 11. 42000mAhモバイルバッテリー 富士倉 ¥23,900 (0) 12. モバイル充電バッテリー 約6200mAh マクセル ¥4,390 (0) 13. ポータブル電源 SG-1000 大自工業(Meltec) ¥7,990 (8) 14. 大容量モバイル充電バッテリー 10050mAh マクセル ¥4,990 (0) 15. 5WAYシステム電源 大自工業(Meltec) ¥16,900 (6) 16. ジャンプスターター5400mAh カシムラ ¥7,990 (11) 17. モバイルバッテリー サンワダイレクト ¥16,900 (0) 18. ACアダプター12V5A マザーツール ¥2,990 (5) 19. モバイルバッテリー サンワサプライ ¥22,900 (0) 20. リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス) ¥1,390〜 (2) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。