スーパーキャパシターシステムハイブリッドスターター
突然起こるバッテリー上がりにすぐに対応できるのがスーパーキャパシタシステム ハイブリッドスターター。
USB(DC5V)2A出力端子付きでスマホも充電可。(電源供給のみ)
LEDライト搭載(リチウムバッテリー満充電時:最大連続約6時間点灯可能。
ジャンプスタート対象車両:DC12V660cc~DC12V5000cc(ディーゼル車3000ccまで)
用途ジャンプスターター
定格電圧(V)DC12
充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回
使用電池リチウムイオンバッテリー
付属品DC12V充電アダプター、USB充電コード
幅(mm)140
質量(kg)1.4
色ブラック
高さ(mm)200
奥行(mm)55
バッテリーリチウムバッテリー
保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止
内容量1個
注意
※12Vバッテリー搭載の二輪車・自動車以外でのエンジン始動補助(ジャンプスタート)はしないでください。※ハイブリッド車のエンジン始動補助(ジャンプスタート)は、ご利用前にディーラー又は自動車メーカーにジャンプスターターが使用できるかご確認ください。
※二輪車の場合バッテリー搭載位置やバッテリーターミナル形状によっては、バッテリー接続クリップが挟めない為、使用出来ないことがあります。
※本製品を充電しながらエンジン始動補助(ジャンプスタート)はしないでください。
※バッテリー接続クリップはジャンプスターター以外の電源としての使用はしないでください。
※スマートフォンや電子機器、USB機器の種類、使用目的によっては充電や電源供給できない場合もあります。
※本製品は業務目的及び医療機器には使用できません。
※車両のバッテリーや本製品の充電状態によってはエンジンがかからない場合があります。