曜日別特売

ホイールスペーサー

ホイールスペーサー - Meltec(大自工業)
(7件のレビュー)

スタイリッシュに変身。

用途ホイールスペーサー材質アルミニウム幅(mm)177高さ(mm)220奥行(mm)16外径×内径(Φmm)149×78特性PCD:100-114.3内容量1セット(2枚)
注意
※本製品をご使用前に使用上の注意、取付け方法をよく読み充分に理解された上で使用してください。
使用上のご注意、取付け方法には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※本製品取付後、ナット、ボルトのネジ山が10mm以上締まらない場合は、使用しないでください。
※装着の際は、必ず専門の整備工場や専門店にて行ってください。
※本製品を取付けて、タイヤがフェンダーからはみ出すと違法となりますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
タイプ
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42034659WSP-0333mm 4穴・5穴共用タイプ170
オープン
取扱い終了
42034668WSP-0555mm 4穴・5穴共用タイプ240
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42034659
2021-12-23
用途: ダイハツG10シャレードのタイヤ干渉防止

ダイハツシャレードのホイールを探したもののオフセットの丁度良いホイールが見つからず、そのまま装着するとタイヤとサスペンションが干渉するので、スペーサをかませて使用することにした。問題無く使用できた。

対象商品 : 42034659
2021-11-08
用途: タイヤ交換時のホイル張り付き防止

社有車のタイヤ交換時に、ホイルの張り付きが起きることが多いので、予防のため購入しました。
 価格、品質、汎用性ともに満足しています。海岸部を走ることが多い車両は特に張り付きが多く、夏冬のタイヤ交換時に手間軽減が図れます。

対象商品 : 42034668
2020-07-21
用途: タイヤトレッドを広げる。
建設業・工事業

個人でタイヤを外してすんなりと取付できました。問題なく使用してます。

2020-06-20
用途: テスラモデル3のトレッド調整

レース用車両のトレッド調整用に使用。ハブ側にボルトの飛び出しが有ったものの、それをかわすこともでき、取り付けはスムーズにできた。

対象商品 : 42034668
2020-01-12
用途: タイヤの出面の違和感解消に使用
農・林・水産業

純正のアルミホイールから社外品のアルミホイールに交換し、タイヤの出面を解消する為に購入しました。装着後も特に不満もなく良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42034659
2020-04-09
用途: アルミホイールの面出し
運輸・通信業

安かったので購入しました。物は確かな物で、大満足です。

対象商品 : 42034659
2019-09-22
用途: タイヤ交換
有限会社東和石材工業建設業・工事業

探していたやつで想定通りのものです。満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする