曜日別特売

匠弥 ハンドル着脱鍋2点セット

匠弥 ハンドル着脱鍋2点セット - 和平フレイズ

煮る・蒸す・茹でる、基本の調理で違いが分かる。ほんものを求める人のための道具。

材質鍋:18-0ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42039464TY-021鍋14cm、鍋16cm、兼用蓋、着脱ハンドル14・16
8,000
取扱い終了
返品不可
42039473TY-022鍋18cm、鍋20cm、兼用蓋、着脱ハンドル18・20
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする