和平フレイズ 和平フレイズの 厨房用品 和平フレイズの キッチン・調理用品 和平フレイズの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き かちこれ ちょいミニキッチンばさみ かちこれ ちょいミニキッチンばさみ 注文コード 42041537 滑らず切れる、ギザ刃付。 外して洗いやすいセパレート式。 小回りがきく「ちょいミニ」サイズです。 材質ハサミ:ステンレス刃物鋼、柄・ホルダー:ABS樹脂、吸盤:軟質塩化ビニール 質量(g)86.2 寸法(cm)約7.8×2.3×17 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KR-8267 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42041537 KR-8267 ¥1,500 ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SELECT100 スリムキッチンばさみ cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ マヨネーズ5ミニ ナカヤ化学産業 税込¥164 ¥149 18-8 フライヤーかす揚げ エムテートリマツ 税込¥2,088 ¥1,898 マヨネーズ5 ナカヤ化学産業 税込¥164 ¥149 ハイペット R-40 リス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ キッチンハサミ B&D 関兼常 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ミートハンマー 角型 関兼常 税込¥736 ¥669 バスケットへ れとらくはさみ cotta 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ VICTORINOX キッチンハサミ(レッド) cotta 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 燕三 包丁&キッチンハサミ3点B 和平フレイズ 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 関孫六 分解できるオールステンレスキッチンバサミ cotta 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ キッチンシボレー フッ素加工 関兼常 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 水切袋自立タイプ ハウスホールドジャパン 税込¥219 ¥199 バスケットへ キッチンWAVE-21 関兼常 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 刃先を浮かせて置けるカニバサミ 関兼常 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ハイペット R-30 リス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 水切りストッキング細型 ハウスホールドジャパン 税込¥186 ¥169 バスケットへ シルキー料理バサミ 赤 cotta 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 燕三 包丁&キッチンハサミ3点A 和平フレイズ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ アメ切鋏 cotta 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜きキッチンばさみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります キッチンばさみ 目打 うろこ取り 骨抜き 肉たたき・肉つり シェアする マイページ 最近見た商品