パンツール 中華お玉

パンツール 中華お玉 和平フレイズ

ふっ素樹脂加工の調理器具にもやさしいナイロン製。
熱に強いグラスファイバー入樹脂製。
食洗器対応:可

材質材質:ポリスチレン(ガラス繊維入) 質量(g)77.1 寸法(cm)33.1×9.9×6.2 耐熱温度(℃)250 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42042483 RE-6737
900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする