和平フレイズ
匠弥 純銅桜タンブラー クリア
燕の熟練彫金師による桜柄のタンブラー。金属にタガネを打ち込み、繊細な仕事で金型を彫る。味わい深い桜柄をお楽しみください。
容量(mL)
370
材質(本体)
純銅
質量(g)
159
表面処理
内面:錫メッキ、外面:クリア塗装
寸法(cm)
約8×8×12.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42044389
TY-055
¥4,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください