和平フレイズ 和平フレイズの 厨房用品 和平フレイズの 料理道具 和平フレイズの まな板・解凍ボード ブランス まな板包丁スタンド ブランス まな板包丁スタンド 注文コード 42045195 包丁2本、まな板1枚、シートまな板1枚を収納できます。 傷をつけにくいゴム足付。 材質本体:鉄(粉体塗装)、ゴム足:シリコーンゴム 質量(g)308 寸法(cm)13.5×9.8×21.8 収納枚数(枚)2(まな板、シートまな板各1) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RG-0218 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42045195 RG-0218 ¥1,500 ¥749 ¥749 ¥824 (税込) 11日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 料理道具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity KK 解凍プレート 貝印 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 桧薄型まな板 池川木材工業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 桧薄型まな板 丸 池川木材工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 立てても下につかないまな板 小久保工業所 税込¥1,758~ ¥1,598~ 尾鷲桧まな板CC DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 食洗機対応 丸いまな板 小 アイメディア 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 杉 中華セイロ 身 30cm(かみ合わせ仕様) ノーブランド 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ナチュかるフライパン炒め鍋22cm IHガス火両用 アイリスオーヤマ 税込¥2,418 ¥2,198 ナチュかるフライパンエッグパン IHガス火両用 アイリスオーヤマ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥2,418 ¥2,198 ナチュかるフライパン28cm IHガス火両用 アイリスオーヤマ 税込¥2,968 ¥2,698 ナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥3,298 ¥2,998 ナチュかるフライパン炒め鍋28cm IHガス火両用 アイリスオーヤマ 税込¥3,298 ¥2,998 ナチュかるフライパン炒め鍋26cm IHガス火両用 アイリスオーヤマ 税込¥2,968 ¥2,698 鉄なのにサビにくい 窒化加工いため鍋 パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 鉄炎の技 極深いため鍋 パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 鉄炎の技 フライパン パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ マジカリーノ 発熱皿12×27cm 和平フレイズ 税込¥2,088~ ¥1,898~ マジカリーノ 発熱皿12×22cm 和平フレイズ 税込¥1,758~ ¥1,598~ マジカリーノ 発熱皿12×22cm蓋付 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具まな板・解凍ボードまな板立て 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります プラスチックまな板 ゴムまな板 木製まな板 シートタイプまな板 まな板立て まな板削り・その他関連商品 冷凍・解凍ボード チーズボード シェアする マイページ 最近見た商品