ソレアード スイーツメーカーW3枚組プレート
ワンタッチで焼き型た取り替えられ、ワッフル・たい焼・ドーナツが手軽に楽しめます
焼き型プレートの内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいフッ素樹脂加工で、ご使用後のお手入れも簡単です
おいしいスイーツレシピ付き
消費電力(W)520
コード長さ(m)約1.4
材質本体/フェノール樹脂、プレート/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工
寸法(mm)約245×235×105
質量(g)約2180
電源(V)100
内容量1個
ワンタッチで焼き型た取り替えられ、ワッフル・たい焼・ドーナツが手軽に楽しめます
焼き型プレートの内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいフッ素樹脂加工で、ご使用後のお手入れも簡単です
おいしいスイーツレシピ付き