曜日別特売
(7件のレビュー)

電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。
さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
性能ランク
短側面サイズ
長側面長さ(cm)
端子位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11070651EC-90D26L20時間率容量:67----
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09898966EC-90D26R67(20時間率)----
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65668176GYB EC-125D31R88(20時間率)----
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
42051346EC-40B19L-ST28(5時間率)40B19L
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051373EC-50B24R-ST36(5時間率)50B24R
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051389EC-50B24L-ST36(5時間率)50B24L
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051398EC-60D23R-ST48(5時間率)60D23R
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051407EC-60D23L-ST48(5時間率)60D23L
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051434EC-105D31R-ST64(5時間率)105D31R
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051443EC-105D31L-ST64(5時間率)105D31L
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16284165EC-125D31L-----
オープン
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54198737EC-50B19L37(20時間率)----
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42051364EC-44B19L-ST32(5時間率)44B19L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
42051416EC-85D26R-ST55(5時間率)85D23R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
42051425EC-85D26L-ST55(5時間率)85D26L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
42051459EC-115D31R-ST72(5時間率)115D31R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
42051468EC-115D31L-ST72(5時間率)115D31L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
42051337EC-40B19R-ST28(5時間率)40B19R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42051355EC-44B19R-ST32(5時間率)44B19R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57683956EC-40B19L-ST28(5時間率)40B19L
オープン
取扱い終了
57683965EC-40B19R-ST28(5時間率)40B19R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42051364EC-44B19L-ST54198737EC-50B19L画像準備中充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダードGSユアサ1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42051416EC-85D26R-ST09898966EC-90D26R画像準備中充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダードGSユアサ1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42051425EC-85D26L-ST11070651EC-90D26L画像準備中充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダードGSユアサ1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42051459EC-115D31R-ST65668176GYB EC-125D31R画像準備中充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダードGSユアサ1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42051468EC-115D31L-ST16284165EC-125D31L画像準備中充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダードGSユアサ1個
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42051346
2024-06-19
用途: 予備電源として
サービス業

迅速丁寧なご対応に感謝しています。今後共よろしくお願いいたします。

対象商品 : 42051346
2023-12-18
用途: 車のメンテナンス
サービス業

同型の価格が他店より安かったのでコストパフォーマンスの点で購入しました。
取り付けもその後の使用も問題なく
とても満足してます。

対象商品 : 42051364
2022-01-06
用途: 自動車用定期交換

7年超使用40B19LのCCAが下がっており今冬は越せないと判断して交換、到着した商品の製造年度は到着日の直近(1か月以内)であり補充電は30分で終了、44Bに容量アップした効果も相まり至極調子が良いです。ボディは黒色ですがインジケータで電解液の液面と比重がチェックできます。お値段もお手頃価格、寿命は7年後に判断します・・・

対象商品 : 42051364
2021-09-02
用途: 交換作業

前回と同じバッテリー充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード7年も持ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 42051346
2020-03-14
用途: バッテリー不良のため交換
テクニカルアロイ商事卸売・小売業

納期が早く納品していただいたので助かりました。如いて言うなら値段がもう少し安価なら直のこと嬉しいです。

対象商品 : 42051434
2019-10-11
用途: 前回の交換から3年を越えたので冬を迎える前にこうかん。
有限会社オンアンドオフ・タカマツ自動車・二輪車・自転車関連業

以前から気になっていた商品です。インジケータも付いているので、使いやすいです。

対象商品 : 42051364
2021-05-27
用途: 自動車用

安い製品もありましたが、ワンクラス上のを買いました、あまり乗らないので?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする