プラスセーヌ ボディ&ガラス レギュラー2枚セット

プラスセーヌ ボディ&ガラス レギュラー2枚セット アイオン

60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。ふき取り時の摩擦抵抗が低く、車のボディーやガラスにやさしいPVAスポンジ素材です。絞ると吸水力が復活します。三層構造のPVAスポンジクロスの為、耐久性は抜群です。イエローは塗装面にやさしいボディ用、ブルーはスパッと吸水ガラス用です。

用途洗車後の水滴の拭き取りに。車内のふき取りに。窓ガラスのふき取りに。 セット内容イエロー(塗装面にやさしいボディー用)1枚、ブルー(スパット吸水ガラス用)1枚 材質素材:PVA・スポンジ、芯材:ポリエステル 質量(g)180 シートサイズ(mm)430×325 危険物の類別非危険物 内容量1セット(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42056569 R307-TK
1,866
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42056569 R307-TK 21517694 R307-TK R307-TK プラスセーヌ アイオン 21517694 プラスセーヌ アイオン 1セット(2枚) 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする