曜日別特売

Bluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバ

Bluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバ - エレコム

1ボタンのみのシンプル設計。 密閉しない装着感のセミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルの Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。

付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書質量(g)約13出力Bluetooth Power Class2通信方式Bluetooth標準規格 Version5充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)13.6(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保証期間
再生周波数帯域(Hz)
通信距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42619956LBT-F10IBKブラック1年間【A2DP】20~20000(44.1kHzサンプリング時)最大約10(見通し)
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
42619999LBT-F10IWHホワイト1年(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)最大見通し約10
オープン
取扱い終了
代替品有
42619965LBT-F10IBUブルー1年(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)最大見通し約10
オープン
取扱い終了
42619974LBT-F10IPNピンク1年(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)最大見通し約10
オープン
取扱い終了
42619983LBT-F10IRDレッド1年(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)最大見通し約10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42619999LBT-F10IWH42619956LBT-F10IBKLBT-F10IWH Bluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバ エレコム 42619956Bluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバエレコム1個
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする