リアハブスタンド スルーアクスル対応

リアハブスタンド スルーアクスル対応 MINOURA(箕浦)
(2件のレビュー)

さまざまなクイックレバーに対応する新型カップリングを採用した「DS-30MP」のパイプ長を短くして設置高を低くした700C標準設計モデル
29erまで対応する「DS-30MP」に対し、対応車種を最大で700Cまでとすることで、従来のDS-30BLTと同様、700Cバイクをより水平に保持することが可能
シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応
クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適
付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。)
高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能
開く方向で700Cまで対応する「High」と24インチまでの「Low」の2つの高さ設定が可能
使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能

付属品スルーアクスルアダプター 材質スチール ブラック 質量(g)700 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)420×305×40(収納時) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×305×285 内容量1個
注意
※サイズはメーカー実測
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46422426 DS-30MP-S
2,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46422426
2024-10-17
用途:
自転車(スルーアクスル)の整備

スルーアクスル用のアダプターが含まれていなかったので、目的を達成できなかった。

対象商品:
46422426
2021-11-16
用途:
スルーアクスル仕様の自転車整備に

装着した後は問題なく整備できて良いのですが、装着するのが大変です。コツを掴めれば簡単に装置できるのでしょうけれど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする