クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト
自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能
サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保
点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属
シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属
マグネット内蔵
使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅)
使用電池:CR2032x1個



電池の入れ方が、慣れるまでになかなか戸惑う。電源の入り切りも、さまざまと触ってみてやっと解明。後方に背負う鞄に装着し、車道を自転車で走る用途に購入。デザインと大きさは、良い。色々と試すが未だ付属品の使い方が不明。何の為の付属品なのか分かる人はいるのだろうか? 強度ある輪ゴムだけは、使える。説明書は、文章がぞんざいに過ぎて無い方が要らぬ誤解を生まないのではと思われます。耐久性は、これから使ってみてでしか計り兼ねる。
商品に添付の取説はわかりずらく電池を入れる事が出来ませんでした。なので商品のHPの取説を見て入れて自転車の後ろに取付けました。想像していたより弱めな赤色光ですが小さいなりにしっかり点滅するので夜間の走行時、後方への注意喚起には十分。
同じcateyeの大きなリアライトをサドルバッグに付けていましたが、サドルバッグにつけるにはちょっと大き過ぎて、あまり見栄えが良くなかったのでこちらを購入しました。見栄えもすっきりとして満足しています。
悪戯や盗難を考え自転車本体に余計な物を取り付けるのを止め、リアライトも外した。そこで本品を購入し、ヘルメットに取り付けた。光力は弱いが、まあ許容範囲。
早朝出発時や夕方にヘルメットの後ろに取り付けて点滅で使っています
本体を押すことで点灯するので日中でもトンネル内等走行中でも操作がしやすいです