ミニ遠心機

ミニ遠心機 - 三商

片手で簡単に着脱できるスナップ式のロータはマイクロチューブ用とPCRチューブ用が付属。
蓋を開けると自動停止、閉めると運転再開します。
蓋は紫外線カット効果の高いポリカーボネイト製。
使わないロータやアダプタを収納しておけるケースとチューブラックが付属。

遠心力(xg)2000回転数(min-1[r.p.m])6000付属品マイクロチューブ用ロータ、PCRチューブ用ロータ、ロータ収納ケース、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各6個、チューブラック質量(g)約815電源AC110~120V 50/60Hz 0.1A処理容量(mL)1.5マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×153×104内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4264910312-006-901
47,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする