※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ遠心機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42649103 品番12-006-901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,300

片手で簡単に着脱できるスナップ式のロータはマイクロチューブ用とPCRチューブ用が付属。
蓋を開けると自動停止、閉めると運転再開します。
蓋は紫外線カット効果の高いポリカーボネイト製。
使わないロータやアダプタを収納しておけるケースとチューブラックが付属。

遠心力(xg)2000 回転数(min-1[r.p.m])6000 付属品マイクロチューブ用ロータ、PCRチューブ用ロータ、ロータ収納ケース、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各6個、チューブラック 質量(g)約815 電源AC110〜120V 50/60Hz 0.1A 処理容量(mL)1.5マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×153×104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする