曜日別特売

テラジャッキ ラチェット式

テラジャッキ ラチェット式 - 三商

横ゆれの少ない安定した上下動です。
軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。
天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。

材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼内容量1個
注意
※ラチエットハンドルはステンレス製ではありません。
全6種類を絞り込む
耐荷重(kg)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
天板×底板(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
揚程(mm)
天板×底板(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42675737RSS16-18202507070~250160角×180角
39,100
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42675746RSS18-20202507070~250180角×200角
40,100
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42675755RSS20-23253007575~300200角×230角
41,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42675764RSS25-27304009595~400250角×270角
68,700
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42675773RSS30-3050480100100~480300角×300角
98,700
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42675789RSS40-4060498120120~498400角×400角
169,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする