三商
ラボジャッキ ノブ式
静止荷重(kg)
45
最高高さ(mm)
490
最低高さ(mm)
88
仕様
スラストベアリング仕様
寸法(mm)
(上板×下板)300角×300角
揚程(mm)
88~490
内容量
1個
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にお考え下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42676026
-
¥
48,160
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください