三商
シリコンゴム付ジャッキ
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
材質
本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト
静止荷重(kg)
27
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
75
揚程(mm)
75~250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42676053
-
(上板×下板)150×150
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42676069
-
(上板×下板)200×200
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください