三商
ラボジャッキ ラチェット式
静止荷重(kg)
35
最高高さ(mm)
385
最低高さ(mm)
75
寸法(mm)
(上板×下板)250角×250角
揚程(mm)
75~385
内容量
1個
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にお考え下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42676078
-
¥
45,920
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください