三商
ラボジャッキ用安全ストッパー
ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。
取付け位置を調節してお使い下さい。
材質
本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂
質量(g)
30×4個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42676419
WP-2
板厚2mm用
ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式:180×180~250×250用
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42676428
WP-3
板厚3mm用
ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式:300角×300角用
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください