計量スコップ

計量スコップ 三商

PP製。EUにおける食品、飼料規制に準拠。
上部、底部がフラットな形状で持ち手が床に付かず保持できます。

材質PP 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42706835 - 60
70
 
 
取扱い終了

返品不可
42706844 - 82
70
 
 
取扱い終了

返品不可
42706853 - 100
100
 
 
取扱い終了

返品不可
42706869 - 135
150
 
 
取扱い終了
42706878 - 160
210
 
 
取扱い終了

返品不可
42706896 - 260
750
 
 
取扱い終了

返品不可
42706887 - 200
320
 
 
取扱い終了

返品不可
42706905 - 315
950
 
 
取扱い終了

返品不可
42706914 - 385
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42706835 - 72014496 39194 39194 計量スコップ VITLAB 72014496 計量スコップ VITLAB 1個(2mL) 99 税込109 注文コードが変更になりました
42706844 - 72014505 39294 39294 計量スコップ VITLAB 72014505 計量スコップ VITLAB 1個(5mL) 119 税込131 注文コードが変更になりました
42706853 - 72014514 39394 39394 計量スコップ VITLAB 72014514 計量スコップ VITLAB 1個(10mL) 159 税込175 注文コードが変更になりました
42706869 - 72014523 39494 39494 計量スコップ VITLAB 72014523 計量スコップ VITLAB 1個(25mL) 209 税込230 注文コードが変更になりました
42706878 - 72014539 39594 39594 計量スコップ VITLAB 72014539 計量スコップ VITLAB 1個(50mL) 269 税込296 注文コードが変更になりました
42706896 - 72014557 39794 39794 計量スコップ VITLAB 72014557 計量スコップ VITLAB 1個(250mL) 859 税込945 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする