三商
HPLC配管用PEEKチューブ
液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。
優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。
判別しやすいカラーライン付。
材質
ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G
外径(Φmm)
1.58
長さ(m)
10
外径(Φインチ)
1/16
内容量
1個(10m)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42724107
NPK-021
0.13
赤
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42724116
NPK-022
0.17
黄
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42724579
NPK-023
0.25
青
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42724588
NPK-024
0.5
橙
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42724597
NPK-025
0.75
緑
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42724606
NPK-026
1
灰
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください