曜日別特売

ユニチューブ

ユニチューブ - 三商ユニチューブ - 三商

酸、アルカリに強い耐薬品性。
耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。
耐オゾン性に優れています。
温度範囲:-50℃~115℃。
半透明でチューブ中の観測ができます。
柔軟性に富んでいます。

材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50内容量1本(1m)
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42731834No.♯1 1/21.53.5
420
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731843No.♯224
420
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731859No.♯2 2/12.54
420
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731868No.♯335
440
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731877No.♯445.8
480
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731886No.♯4S4.25.8
480
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731895No.♯557
540
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731904No.♯668.5
720
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731913No.♯6G69
820
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731929No.♯7S79
920
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731938No.♯7710
1,050
1,009
1,110(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731947No.♯8811.5
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731956No.♯9913
1,450
1,412
1,553(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731965No.♯101014.5
1,680
1,614
1,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731974No.♯121216
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731983No.♯131318
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
42731999No.♯151520
2,650
2,624
2,886(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732008No.♯161622
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732017No.♯181824
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732026No.♯202028
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732035No.♯25S2531
5,900
5,855
6,441(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732044No.♯252534
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732053No.♯303038
8,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
42732069No.♯353545
12,700
12,098
13,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732078No.♯404052
14,500
14,118
15,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732087No.♯2W25
650
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732096No.♯3W36
680
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732105No.♯3WG37
820
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732114No.♯4W49
1,250
1,210
1,331(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732123No.♯4WG49.5
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732139No.♯4 1/2W4.58.5
1,250
1,210
1,331(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732148No.♯4 1/2WG4.59.5
1,350
1,311
1,442(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732157No.♯5W59
1,250
1,210
1,331(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732166No.♯5WG510
1,350
1,311
1,442(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732175No.♯6W612
2,150
2,119
2,331(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732184No.♯6WG613.5
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732193No.♯7SW713
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732209No.♯7W715
4,100
4,037
4,441(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732218No.♯8W816
4,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
42732227No.♯9SW915
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732236No.♯9W917
4,900
4,744
5,218(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732245No.♯10W1020
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732254No.♯11W1122
8,600
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732263No.♯11WG1128
10,500
10,096
11,106(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732279No.♯12W1224
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732288No.♯13W1326
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732297No.♯15SW1526
9,600
9,491
10,440(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732306No.♯15W1530
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732315No.♯16W1634
11,300
11,088
12,197(税込)
5日以内出荷
返品不可
42732324No.♯19W1938
15,000
14,118
15,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする