ごろ寝もできる リクライニングソファー クッション2個付き

ごろ寝もできる リクライニングソファー クッション2個付き アキレス
(1件のレビュー)

ソファとして、足を伸ばせるカウチソファとして、ごろ寝マットとして使える3way仕様のロータイプソファ。
クッション2個付き。背もたれ6段階リクライニング(水平時含む)。

用途ソファベッド、ソファーベッド、マットレス、マット、ソファ、ソファー、ベッド、ベット、リクライニングソファ、リクライニングソファー、カウチソファーとして。 材質中材:チップウレタン、ウレタンフォーム、ポリエステル綿、側地:ポリエステル100%、フレーム:スチール 長さ(mm)(ソファ時背もたれ)330 質量(kg)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×720×520 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(ベッド時)900×1900×110 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(ソファ時)850×430 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×720×520 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42821319 CSBC-1501K2(BE) ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
42821328 CSBC-1501K2(NV) ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
42821337 CSBC-1501K2(BR) ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42821319
2021-04-18
用途:
社員の休憩用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ソファにもベッドにもなり、クッション性もあってとてもいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする