SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ)

SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) - 新富士バーナーSOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) - 新富士バーナーSOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) - 新富士バーナーSOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) - 新富士バーナーSOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) - 新富士バーナーSOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) - 新富士バーナーSOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) - 新富士バーナーSOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) - 新富士バーナー
(8件のレビュー)

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。

用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14充てんガス1.2g/h発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)ガス消費量(g/h)7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42821678ST-486RGオレンジ
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
42821687ST-486BLブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
42821696ST-486BKブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 香取線香に火をつけるとき
建設業・工事業

風が吹いているときでも、すぐに火がついて、とても重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 42821696
2021-10-26
用途: キャンプ等の万能火口
卸売・小売業

タバコ用のなんちゃってバーナーライターや着火用の首が伸びるトーチライター等いろいろあるけど、この手のサイズのバーナーライターを汎用使用すると頻繁にガス補充する必要がある。そんな時一般CB(カセットボンベ)が入れられるこちらは、どんな時でもガス欠対応に事欠かかず優秀。

対象商品 : 42821696
2021-05-11
用途: インクジェット成果物の施工時

ビスやリベットなどの突起部分や段差のある部分にになじませるため使用しています。
火力が調整できるので、シートを焦がすことなく重宝しています。
バッテリートーチが持ち込めない時や電池切れの時などに利用しています。
ガスの補給が出来る所や開閉式の蓋があるのも良いですね。着火も確実で使い易いです。
形状は良いのですが、もう少し大きい方が手に馴染みやすいと思います。
あとは耐久性能に期待しています。

対象商品 : 42821696
2021-08-02
用途: アウトドア

青火がきれい
ちょっとした、炙り・点火に使用
ガソリンストーブのプレヒートにも
なぜ、取り扱いをやめるのか?
不思議でならない

1が参考にしています
対象商品 : 42821678
2021-07-06
用途: 収縮チューブの収縮用
製造業

ガスを補充できるし、キャップのおかげでバーナー部を保護できるし、風の強い日に外で先輩の煙草に着火できたし、とても活躍しています!

対象商品 : 42821696
2020-11-04
用途: いろいろな物(非食品)の炙り
卸売・小売業

握り・スイッチ・炎の位置が絶妙に良い。スイッチ押し込みも硬くなく、炎の大きさも非常に安心して使える。連続作業でだんだん消炎がスイッチに連動しなくなる理由が判らないが今の所問題無い。液ガスタンクがもう少し大きくなることと、液ガス窓が胴体の両側にあるが間に注入パイプが入っているので液量はほぼ見えないところが改善ポイントかな。。。

対象商品 : 42821678
2020-11-03
用途: ロープの末端処理
KMCfactory

点火ボタンが比較的軽いので連続作業時指が疲れにくく
カセットコンロ用ガスを充填できるのでコスパが良い
タンク容量がもっと多ければより良いと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 42821678
2020-12-04
用途: いろいろ

ブルーを購入し、とてもいいので息子に譲って、オレンジを買い直しました。色々な用途に使うのですが、多用している蚊取り線香の森林香に一発で火が付けられるのはいいです。ガスが充填できるのもとても良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする