曜日別特売

オーラルドクター LED デンタル ミラー

オーラルドクター LED デンタル ミラー - エイコー(EIKO)オーラルドクター LED デンタル ミラー - エイコー(EIKO)オーラルドクター LED デンタル ミラー - エイコー(EIKO)オーラルドクター LED デンタル ミラー - エイコー(EIKO)オーラルドクター LED デンタル ミラー - エイコー(EIKO)オーラルドクター LED デンタル ミラー - エイコー(EIKO)
(1件のレビュー)

鏡は5倍拡大鏡を使用。高輝度LED搭載。場所を選ばない携帯サイズ。
2WAYグリップで縦でも横でも持つことが可能。口腔内のチェックだけでなく、化粧直しにも使用可能。
LEDライトはつけっぱなしでも1時間後に自動消灯。

用途歯磨き確認用の拡大鏡として。材質ABS、ガラス、LED質量(g)50電源単4電池2本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×135×20保証期間お買い上げ日より1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42822089DE-900WT
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42822089
2023-02-09
用途: 主に外出先で使用

コンパクトで外出先での使用には便利です。歯磨き等以外に単にコンパクトハンドミラーとしても勿論大丈夫です。ただこの大きさ薄さですからバッテリー格納スペースLEDマウントスペースの都合で大きいライト付きより暗いですが、そこは購入者は受け入れなければなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする