小物収納 ストッキー SA-510

小物収納 ストッキー SA-510 - サンコープラスチック小物収納 ストッキー SA-510 - サンコープラスチック
(1件のレビュー)

A5サイズの収納引き出し。
書類整理のほか、文房具やキッチン用品・化粧品などの生活雑貨の収納にも。
収納したものを見つけやすい透明。

ホワイト材質ポリプロピレン質量(g)約272寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×265×99引出し組合せ深型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42826955435262
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42826955
2020-12-20
用途: 精油の保管
その他業種

たくさんある精油(アロマオイル)の保管・整理用に購入しました。
数年前にスーパーで購入し、足りなくなったため買い足そうとしたのですが、どこにも売っていない上に代用品もなかなか見つからなくて困っていたので、こちらで扱ってくださっていて、大変助かりました。
ちょっとした隙間に設置するのに、ちょうど良いです。
15mlのボトルを入れるのに、高さもぴったりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする