ニュータフバケツ 15型 本体

ニュータフバケツ 15型 本体 サンコープラスチック

手になじみ、すべりにくい形の取っ手。
汚れにくく、持ち運びに便利です。
便利な目盛付き。
ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造です。

材質本体:ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレン 容量(L)約15 ブルー 質量(g)約550 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約313×306 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42827454 502314
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする